Beli harga kawat gulungan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  2. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.899.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
  3. BRITTON Enamelled Copper Wire
    Mulai

    Rp5.899.900

    BRITTON Enamelled Copper Wire
    Deskripsi:
    Ennamelled Cooper Wire adalah produk kawat yang dibuat dari bahan utama berupa tembaga. Kawat ini memiliki sifat konduktor yang sangat baik, dan efektif untuk digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan. Kawat ini di temukan pada benda-benda seperti transmisi dan distribusi daya, sirkuit elektronik, konsntruksi pembangkit listrik dan aspek telekomunikasi. Memiliki bentuk yang mudah dibentuk (elastis), konduktor yang baik, tahan terhadap korosi, tahan terhadap suhu extreme hingga 200°C.
  4. TRUSCO Steel Wire
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Steel Wire
    Deskripsi:
    Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
  5. TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp46.900

    TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Steel (SWMGS-2)
    • Surface Processing: Hot-dip galvanized finish
    • Purpose of Use: For gardening, farm, other works. For uniting.
  6. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  7. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  8. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  9. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    47%
    Mulai

    Rp34.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
  10. Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  11. Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)
    Mulai

    Rp209.900

    Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)
    Deskripsi:
    Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
  12. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

Daftar Harga harga kawat gulungan Terbaru November 2026
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp189.900
TRUSCO Jaring Kawat Stainless SteelRp3.899.900
BRITTON Enamelled Copper WireRp5.899.900
TRUSCO Steel WireRp109.900
TRUSCO Steel Wire (Kawat Baja)Rp46.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Rp709.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)Rp34.900
Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)Rp27.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)